高解像度2次元イメージャ
Xenon1950は、Adaptus(R) イメージング・テクノロジにより、1D/2Dシンボル読取、モバイルシンボル読取、ダイレクトマーキング読取、OCR読取、デジタル画像取込に優れた性能を発揮します。
1280×800ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載していますので、従来のXenon1900に比べ1.5倍の高い分解能と2.3倍の読取距離を実現しました。
更に、OCR-A/Bフォント読取を標準装備しましたので、多目的リーダとしてご使用頂けます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品USBケーブル、取扱説明書
読取(mm)27~131(バー0.076mm,Code128)/14~219(バー0.127mm,Code39)/0~399(バー0.254mm,Code39)/6~604(バー0.508mm,Code39)/0~368(バー0.33mm,JAN)/27~160(セル0.19mm,DataMatrix)/12~211(セル0.25mm,DataMatrix)/0~331(セル0.51mm,QRCode)
防塵・防滴IP41
動作温度範囲(℃)0~50
落下耐久(m)1.8からコンクリート上に50回自然落下、0.5から2000回自然落下(タンブルテスト)
内容量1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77539964 | 1950gHD-2USB | 63868158 | 1950GHD-2USB-J |
|
2次元バーコードスキャナ | honeywell | 1台 | ¥38,980 税込¥42,878 | 注文コードが変更になりました |
| 77539973 | 1950gHD-1USB | 63868149 | 1950GHD-1USB |
|
2次元バーコードスキャナ | honeywell | 1台 | ¥38,980 税込¥42,878 | 注文コードが変更になりました |