曜日別特売

除湿乾燥機

除湿乾燥機 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]除湿乾燥機 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]除湿乾燥機 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]除湿乾燥機 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]除湿乾燥機 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]除湿乾燥機 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]除湿乾燥機 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]除湿乾燥機 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

満水をランプとメロディでお知らせ!
使いやすいコンパクト除湿乾燥機。
大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。
約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。
3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。
10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。
運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。

用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタイプコンプレッサー式除湿面積[50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安)タンク容量(L)3.5切タイマー2/4/8時間質量(kg)7.9使用温度範囲(℃)約1~40電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×33×51.5保証期間1年除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
除湿能力(L/日)
タンク容量(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77541863CD-P63A2(W)5.6/6.3(50/60Hz)3.5160/180ホワイト
オープン
27,900
30,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77541888CD-P63A2(AS)5.6/6.3(50/60Hz)3.5175/185スカイブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
77541879CD-P63A2(LV)5.6/6.3(50/60Hz)3.5160/180ラベンダー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする