Mac mini専用セキュリティーマウント
Mac
mini専用セキュリティーマウント
公共の場の盗難防止に最適
マウント設置方法は3パターン
セキュリティーネジ付属で盗難リスクを抑制
VESA規格に対応し、モニター背面へ設置可能
放熱性の高い設計
材質鉄
表面処理黒色塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約200×約46
質量(g)約650
適合モデル:Apple製 Mac mini 2010年以降のモデル
対応VESA規格75mm×75mm/100mm×100mm/200mm×200mm/300mm~
付属品取扱説明書、組立ネジ一式、VESA固定用ネジ、セキュリティネジ(工具別売)、クッションゴム、強力両面テープ
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。