スタンド付USB冷却ファン
ファンスタンド付USB冷却ファン
周辺機器などの換気や排気に最適
吸着パッド付属で安定した設置
ファンの微振動を抑制
デュアルボールベアリングファンを採用
2パターンの設置角にに対応
寸法(mm)120×120×60、ファン:120×120×25
本体質量(g)280
軸受種類デュアルボールベアリング
回転数(min-1[r.p.m])1500
最大風量(CFM)49.24
風圧(mmAq)静圧:1.39
騒音レベル(dB(A))24.8
期待寿命(時間)70000
ケーブル長(cm)100
定格電流(A)0.20
セット内容USB冷却ファン×1台、ファンスタンド×1台、ファンガード×1枚、吸着パッド、組立ネジ
定格電圧(V)5
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。