曜日別特売

マグネット式VGAサポートステイ

マグネット式VGAサポートステイ - 長尾製作所マグネット式VGAサポートステイ - 長尾製作所マグネット式VGAサポートステイ - 長尾製作所マグネット式VGAサポートステイ - 長尾製作所マグネット式VGAサポートステイ - 長尾製作所マグネット式VGAサポートステイ - 長尾製作所

マグネット式グラフィックボードサポートステイ
手作業で塗装したホワイトモデル
ガッチリ安定した設置が可能
自由度の高い取付が可能
グリップ性の高いゴムを採用
スライド式で簡単調整
対応高15~160mm

材質表面処理白色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×40×160質量(g)約80内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77555468N-VGASTAY-S-WH
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする