顔認証搭載AIサーマルカメラ フロアスタンドモデル

顔認証搭載AIサーマルカメラ フロアスタンドモデル ロジテック

本製品は非接触で熱検知もできる顔認証コネクトデバイスです。自動で温度測定と記録を行うため、温度測定だけの人員配置や測定結果の記録は不要です。さらに温度測定と同時にマスクの着用も自動判別し着用を促すこともできます。主機能である顔認証は、事前に登録されたユーザとの認証を行い、温度測定と顔を一致させた記録と、入退出の一元管理が簡単に行えます。記録された情報は本製品と同一のネットワーク内にあるパソコンのWebブラウザを使用して一元管理ができ、スピーディな記録の検索や保全が行えます。さらに顔認証コネクトデバイスがタイムレコーダーとして外部の検証済み勤怠管理システムと連携します。これにより顔認証による本人確認と信頼性ある客観的な勤務時間を記録できます。各勤怠管理システムと打刻データを連携するソフトウェアは本製品購入のお客様に無償で提供され、各勤怠管理システムのデータ仕様に合わせて打刻データを自動で加工・生成して連携します。紙・Web入力(自己申告)や表計算ソフトでは管理が難しくなった勤怠データを、外部の勤怠管理システムと連携し、煩雑化する勤怠管理業務の省人化・省力化を強力にサポートします。

言語表示熱検知アプリが対応する言語は、日本語、韓国語、英語、 中国語、ベトナム語 対象パソコンGoogle Chrome、Microsoft Edge(Chromium版)など、クローム(Chrome)ベースのウェブブラウザを搭載したパソコンを推奨します。 対応OSiOS 12.0以上/Android OS 5.0.1以上、Android(TM)7.1.2 使用CPURK3399 Cortex-A53/A72 ROMeMMC 16GB 対応【ファイルシステム】FAT32/NTFS ディスプレイ8インチ タッチパネル 解像度【ディスプレイ】1280×800px カメラ仕様RGBカメラ(2MP)、IRカメラ(2MP)※フロント スピーカー2.5W×1 インターフェース【LAN】10BASE-T/100BASE-T、USB2.0 Type-A×1、OTG×1、RJ45×1、Relay×1(搭載されているRS232、Wigant26/34出力/Wigant26/34入力は動作サポートをしません) 端子数【LAN】1個 Bluetooth4.1 無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) 動作温度範囲(℃)5~35(温度測定時に推奨する周囲温度25℃/湿度60%) 動作湿度(%RH)0~65(ただし、結露無きこと) 保管温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲(%RH)0~90(ただし、結露無きこと) 電源AC12V/2A 消費電力(W)12 寸法(mm)フロアスタンドモデル 最小340×340×1145~最大340×340×1540(端末本体のみ 130×89×270) 質量(kg)本体 約1.7、フロアスタンド 約2.8、フロアスタンド台 約3.3 保証期間1年間(別途有償保守サービス有り) 付属品本体:1台、ACアダプタ:1台、端末固定リング:1個、セットアップガイド:1枚、ポール:1台、スタンド台:1台、足付きねじ:4個、スタンド固定ねじ:4個、ポール上部用ねじ:4個、アンカー用キャップ:2個、アンカー:2個 仕様【熱検知】温度測定距離 0.3m~1m(推奨0.5m)/温度測定範囲 32℃~42℃(温度測定時に推奨する周囲温度25℃/湿度60%)/温度測定誤差 ±0.3℃、【顔認証】認証時間 1秒以下/認証距離 0.3m~1m(推奨0.5m)/登録ユーザ数 最大30000人、【RAM】4GB(DDR3)、【冷却FAN】無し 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77556789 LTC-T80FS
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする