ケース カバー Xperia Ace III TPU ソフト 耐久性 弾力性 ストラップホール付 極み設計 クリア
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用ソフトケースです。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)
特性耐久性・弾力性・ストラップホール付
タイプケース型
色クリア
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
内容量1個