ACE(エース)
モリギン ツーバイ材金具 #108
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途
2×4材を始めとした木材の接合に
材質
鉄
仕上
黒カチオン塗装
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
30
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
4.3(ビス)
長穴(mm)
7×30
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570999
#108
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください