水冷CPUクーラー MEG CORELIQUID S360

水冷CPUクーラー MEG CORELIQUID S360 MSI(エムエスアイ)

ウォーターブロックに2.4インチの液晶パネルを搭載する静音性重視の水冷一体型CPUクーラー「MEG CORELIQUID Sシリーズ」

適合ソケットAMD:sTRX4/TR4/SP3/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 材質アルミニウム(ラジエータ)、銅(ウォーターブロック) 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 本体寸法(mm)394×120×27(ラジエーター)、95×95×54(ウォーターブロック) 使用CPUIntel:LGA2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 ノイズレベル22.7dBA(ファン)、21.2dBA(ポンプ) ファン120mmファン×3(PWM対応) 最大風量(CFM)56.2 最大風圧(mmH2O)2.21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77572819 MEGCORELIQUIDS360
オープン
48,980
53,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする