グリーンハウス グリーンハウスの 冷暖房・換気設備・忌避剤 グリーンハウスの 暖房用品 グリーンハウスの 加湿器 USB加湿器 上部給水型 ネイビーブルー GH-UMSUA-NB タンク容量160mL USB加湿器 上部給水型 ネイビーブルー GH-UMSUA-NB 注文コード 77573293 給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器 色ネイビーブルー 質量(g)100 電源DC 5V(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55 消費電流(mA)最大500 タンク容量(mL)160 オートパワーオフ約5時間 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GHUMSUANB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77573293 GHUMSUANB オープン ¥1,690 ¥1,690 ¥1,859 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 加湿器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウッドサークル加湿器 グリーンハウス 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 超音波式ウッドモダン加湿器 グリーンハウス 税込¥4,068 ¥3,698 加湿器 リズム 税込¥15,378 ¥13,980 超音波式モバイル加湿器 ACRIVO 税込¥2,748 ¥2,498 上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill アピックス 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ ラクラク給水加湿器 TOPLAND 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ 上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ 税込¥10,998 ¥9,998 上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ 税込¥13,178 ¥11,980 上部給水 超音波式 加湿器 湿度コントロール付 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 税込¥9,238 ¥8,398 キレイなミストで加湿するダブル抗菌 上部給水 超音波式加湿器 ブラック/ライトベージュ ライフオンプロダクツ 税込¥9,238 ¥8,398 上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 税込¥7,698 ¥6,998 YURAMEKI 暖炉風アロマ対応加湿器 monet fav 税込¥6,598 ¥5,998 超音波式加湿器 卓上 YAMAZEN(山善) 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ 上部給水式加湿器 ウッドモイスト スリーアップ 税込¥3,355 ¥3,050 siroca 5L加湿器 SD-C213(W) siroca 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ siroca 5L加湿器 SD-C213(HD) siroca 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ siroca 5L加湿器 SD-C213(CH) siroca 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品加湿器超音波式加湿器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「加湿器」にはこんなカテゴリがあります ハイブリッド式加湿器 超音波式加湿器 スチームタイプ加湿器 ペットボトル加湿器 気化式加湿器 加湿器交換用フィルタ 加湿器オプション・交換部品 シェアする マイページ 最近見た商品