GW-T20II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T20 Series II [AC電源 /2.0ch]

GW-T20II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T20 Series II  [AC電源 /2.0ch] クリエイティブメディア

グラスファイバーコーン&布製ドームツィーターの高音質2wayステレオスピーカー

ブラック サラウンド2.0ch 質量(kg)約2.1(ACアダプター含まず) 出力(W)14 RMS/ch (2チャンネル) 電源DC 27V(ACアダプター) 外形寸法(cm)約14.3×8.46×23 周波数特性50Hz - 20kHz 入力端子ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1 S/N比80dB 出力端子ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77573354 GWT20IIR2A
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする