曜日別特売

オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。

幅(mm)710高さ(mm)885奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77580625C03-B200U-B0T0TX1ソフトテラコッタソフトテラコッタ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580634C03-B200U-B0TB6X1ソフトテラコッタブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580643C03-B200U-B0Y0YX1ペールテラコッタペールテラコッタ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580659C03-B200U-B0YB6X1ペールテラコッタブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580668C03-B200U-B1K1KX1ソフトベージュソフトベージュ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580677C03-B200U-B1KB6X1ソフトベージュブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580686C03-B200U-B1S1SX1オリーブイエローオリーブイエロー88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580695C03-B200U-B1SB6X1オリーブイエローブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580704C03-B200U-B2H2HX1パウダーミントパウダーミント88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580713C03-B200U-B2HB6X1パウダーミントブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580729C03-B200U-B3939X1アッシュターコイズアッシュターコイズ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580738C03-B200U-B39B6X1アッシュターコイズブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580747C03-B200U-B7E7EX1ディープパープルディープパープル88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580756C03-B200U-B7EB6X1ディープパープルブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580765C03-B200U-B9G9GX1アッシュピンクアッシュピンク88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580774C03-B200U-B9GB6X1アッシュピンクブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580783C03-B200U-BAGAGX1パーシアンレッドパーシアンレッド88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580799C03-B200U-BAGB6X1パーシアンレッドブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580808C03-B200U-BB60TX1ブラックソフトテラコッタ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580817C03-B200U-BB60YX1ブラックペールテラコッタ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580826C03-B200U-BB61KX1ブラックソフトベージュ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580835C03-B200U-BB61SX1ブラックオリーブイエロー88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580844C03-B200U-BB62HX1ブラックパウダーミント88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580853C03-B200U-BB639X1ブラックアッシュターコイズ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580869C03-B200U-BB67EX1ブラックディープパープル88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580878C03-B200U-BB69GX1ブラックアッシュピンク88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580887C03-B200U-BB6AGX1ブラックパーシアンレッド88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580896C03-B200U-BB6B6X1ブラックブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580905C03-B200U-BB6E2X1ブラックライトグレー88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580914C03-B200U-BB6M6X1ブラックダークグレージュ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580923C03-B200U-BB6Q4X1ブラックライトオリーブ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580939C03-B200U-BB6Q6X1ブラックディープグリーン88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580948C03-B200U-BB6T7X1ブラックネイビー88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580957C03-B200U-BE2B6X1ライトグレーブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580966C03-B200U-BE2E2X1ライトグレーライトグレー88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580975C03-B200U-BM6B6X1ダークグレージュブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580984C03-B200U-BM6M6X1ダークグレージュダークグレージュ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77580993C03-B200U-BQ4B6X1ライトオリーブブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581009C03-B200U-BQ4Q4X1ライトオリーブライトオリーブ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581018C03-B200U-BQ6B6X1ディープグリーンブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581027C03-B200U-BQ6Q6X1ディープグリーンディープグリーン88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581036C03-B200U-BT7B6X1ネイビーブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581045C03-B200U-BT7T7X1ネイビーネイビー88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581054C03-B200W-B0T0TX1ソフトテラコッタソフトテラコッタ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581063C03-B200W-B0TB6X1ソフトテラコッタブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581079C03-B200W-B0Y0YX1ペールテラコッタペールテラコッタ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581088C03-B200W-B0YB6X1ペールテラコッタブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581097C03-B200W-B1K1KX1ソフトベージュソフトベージュ88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581106C03-B200W-B1KB6X1ソフトベージュブラック88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77581115C03-B200W-B1S1SX1オリーブイエローオリーブイエロー88511.7なし
82,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする