カミオンスリーパー ひんやり掛け布団DE抱きマクラ

カミオンスリーパー ひんやり掛け布団DE抱きマクラ JET INOUE(ジェットイノウエ) カミオンスリーパー ひんやり掛け布団DE抱きマクラ JET INOUE(ジェットイノウエ) カミオンスリーパー ひんやり掛け布団DE抱きマクラ JET INOUE(ジェットイノウエ) カミオンスリーパー ひんやり掛け布団DE抱きマクラ JET INOUE(ジェットイノウエ) カミオンスリーパー ひんやり掛け布団DE抱きマクラ JET INOUE(ジェットイノウエ)

大手寝具メーカー「丸八真綿」とのコラボ商品。 トラック寝具シリーズ「カミオンスリーパー」
掛け布団収納カバーが「ひんやりシリーズ」として新登場。
夏場などにおいて必要がなくなる掛け布団を、丸めて収納すると同時に、ひんやりとした肌心地のよい抱きマクラとして、ドライバーに最高の仮眠をサポートします。
ひんやりカバー(マットレスカバーと枕カバーのセット)と相性抜群!

用途
トラック用寝具 掛け布団用抱きまくらカバー
ジェットイノウエ製掛け布団対応品番:594164
材質本体生地:ナイロン100%、サイド生地:ポリエステル65%・綿35% 寸法(長さL×幅W)(mm)約920×Φ200(掛け布団収納時) 特性水洗いOK 内容量1個
注意
※掛け布団本体は別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77597093 594143
3,600
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする