デッキ形サーモスタット式シャワー 左ハンドル仕様(撥水)

デッキ形サーモスタット式シャワー 左ハンドル仕様(撥水) KVK デッキ形サーモスタット式シャワー 左ハンドル仕様(撥水) KVK デッキ形サーモスタット式シャワー 左ハンドル仕様(撥水) KVK デッキ形サーモスタット式シャワー 左ハンドル仕様(撥水) KVK

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験

適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共用 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー ホース長さ(m)1.45 ハンドル左ハンドル コーティング撥水膜コーティング 内容量1個
注意
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐水口長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77597635 KF3008LHS 190 190mmパイプ付
76,400
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
77597653 KF3008LR2HS 240 240mmパイプ付
77,400
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
77597678 KF3008LR3HS 300 300mmパイプ付
78,200
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする