デッキ形サーモスタット式シャワー (撥水)
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
取付穴ピッチに合わせ、水栓のピッチが調節可能
カウンターの取付ピッチ85mm・100mm・120mmに合わせて現場で調節が可能です。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS312G
色ホース:グレー、ハンガー:グレー
ホース長さ(m)1.45
コーティング撥水膜コーティング
内容量1個
注意
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。