デッキ形サーモスタット式シャワー メッキワンストップシャワー付 (撥水)

デッキ形サーモスタット式シャワー メッキワンストップシャワー付 (撥水) KVK デッキ形サーモスタット式シャワー メッキワンストップシャワー付 (撥水) KVK デッキ形サーモスタット式シャワー メッキワンストップシャワー付 (撥水) KVK

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
取付穴ピッチに合わせ、水栓のピッチが調節可能
カウンターの取付ピッチ85mm・100mm・120mmに合わせて現場で調節が可能です。

適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS315T 仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ ホース長さ(m)1.45 コーティング撥水膜コーティング 内容量1個
注意
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐水口長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77597818 KF3011TS2HS 一般地 190 190mmパイプ付
86,300
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
77597827 KF3011ZTS2HS 寒冷地 190 190mmパイプ付
88,900
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
77597836 KF3011T2S2HS 一般地 240 240mmパイプ付
87,300
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
77597845 KF3011ZT2S2HS 寒冷地 240 240mmパイプ付
89,900
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
77597854 KF3011T3S2HS 一般地 300 300mmパイプ付
88,100
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
77597863 KF3011ZT3S2HS 寒冷地 300 300mmパイプ付
90,700
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする