スタックスツールス スタックスツールスの 作業工具 スタックスツールスの バイス/クランプ/ハンドプレス スタックスツールスの バイス 217 HOLIDAY Bench Front Vise 作業台 バイスクランプ 217 HOLIDAY Bench Front Vise 作業台 バイスクランプ 注文コード 作業台に取り付ける自作キットです。 大型ですのでパワフルなバイスです。 質量(kg)10 穴径(Φmm)26(バー) 最大幅(mm)270 長さ(mm)最大560 最大挟み幅(mm)約300(加工材にもよります) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 370-895 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77620717 370-895 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルチアングルバイス SSPOWER 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO 税込¥62,678~ ¥56,980~ (1) 精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 精密バイス GSVSD50 ギガ・セレクション 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ 精密バイス GSVSD35 ギガ・セレクション 税込¥61,578 ¥55,980 バスケットへ 回転傾斜バイス ギガ・セレクション 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ コーナークランプ BeHAUS 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 中間クランプジョイント(1015) NSK(ナカニシ) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ スプリングクランプ シンワ測定 税込¥208~ ¥189~ バークランプ シンワ測定 税込¥1,868~ ¥1,698~ PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 税込¥16,500 ¥15,000 バスケットへ マルチテーブル FESTOOL 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売 税込¥2,198~ ¥1,998~ スイベルナット ニューストロング販売 税込¥725 ¥659 バスケットへ ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 税込¥868~ ¥789~ ユニバーサルジョイント 6.3mm JTC 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具バイス/クランプ/ハンドプレスバイスベンチバイス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バイス」にはこんなカテゴリがあります リードバイス ベンチバイス ハンドバイス ボール盤バイス 精密バイス アングルバイス その他バイス シェアする マイページ 最近見た商品