曜日別特売

宮崎魚うどん

宮崎魚うどん - 器(ウツワ)宮崎魚うどん - 器(ウツワ)宮崎魚うどん - 器(ウツワ)宮崎魚うどん - 器(ウツワ)宮崎魚うどん - 器(ウツワ)宮崎魚うどん - 器(ウツワ)宮崎魚うどん - 器(ウツワ)

宮崎魚うどんの素材:戦時中、小麦粉が不足していた宮崎の漁師町で、その代用食として生まれたのが魚(ぎょ)うどんです。
宮崎魚うどんは南国で漁獲量の高いシイラと粘りのあるエソのすり身を麺状にした魚肉麺と、昆布とカツオの旨味を凝縮した優しい味のスープが特徴です。
宮崎県で漁獲の多い、シイラとエソを練り合わせて作った魚肉麺です。
出汁入りなので湯煎で温め、すぐにお召し上がりいただけます。
従来使用していた醤油を魚醤に変え、麺もスープも小麦粉を使用しないグルテンフリーとなりました。
魚肉麺は小麦粉を使った高カロリーな麺類に比べ、低カロリー・高タンパク。
かまぼこのような柔らかい食感が特徴で、小麦粉アレルギーの方でも安心してお召し上がりいただけます。

内容量(g)240(1缶当り)形状レトルトパウチ寸法(mm)140×185×20(1缶)栄養成分エネルギー86Kcal・タンパク質10.6g・脂質1.2g・炭水化物8.4g・糖質8.2g・食物繊維0.2g・食塩相当量2.3g(1食240g当り)原材料シイラ(国産)、エソ(国産)、卵、馬鈴薯澱粉、食塩、果糖、ぶどう糖液糖、蛋白加水分解物、水飴、米発酵調味料、鰹節エキス、凝縮煮干エキス、煮干エキス調味料、昆布エキス、魚醤、酵母エキス、(一部に卵・大豆を含む)保存方法直射日光・高温多湿を避けて常温保存アレルギー(特定原材料7品目+推奨21品目):卵・大豆内容量1ケース(240g×30袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618249みやざきぎょうどん
18,000
17,980
19,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする