設定情報
販売価格(税別)¥10,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
K9(駒谷)

【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光丸棒タイプ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光丸棒タイプ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

あなただけの木製補助手すりを作りませんか?
手すりは最大10色。
形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。
蓄光タイプが可能なものも。
ブラケットは4色からお選びください。
縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!

注文コード77618224 用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 数量1につき 1,200 / 税込 1,320
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする