岡田装飾金物 岡田装飾金物の 建築金物 岡田装飾金物の 内装商品 岡田装飾金物の レール マルキーゼ当りゴム マルキーゼ当りゴム 注文コード 78324479 注文コード 78324479 取付ビス付き。 用途マルキーゼバーに組み込んで、バー同士が直接干渉しないようにする部材。 仕様取付ビス付 材質/仕上ゴム 質量(g)7 内容量1個 関連資料: (0.86MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 74T66 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 78324479 74T66 ¥280 ¥259 ¥259 ¥285 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニューブラケット 共立電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87 ¥79 (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥3,298~ ¥2,998~ 778 門扉用ガイドローラー BEST[金物] 税込¥736~ ¥669~ マイクフック(T型) カナレ電気 税込¥5,388 ¥4,898 マイクフック(J型) カナレ電気 税込¥5,278 ¥4,798 ランバスメッシュ用カゴ 光 税込¥4,398 ¥3,998 ランバスメッシュ用フック 光 税込¥2,088~ ¥1,898~ ランバスメッシュ用小物入れ 光 税込¥5,058 ¥4,598 収納フック 小 友屋 税込¥450~ ¥409~ パンチングボード用フックT 友屋 税込¥428~ ¥389~ パンチングボード用U型フック(4ヶ入) 友屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ パンチングボード用L型フック(4ヶ入) 友屋 税込¥538~ ¥489~ パンチングボード用フックB(4ヶ入) 友屋 税込¥362 ¥329 壁面用止め具セット(4セット入) 友屋 税込¥307 ¥279 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールカーテンレールその他カーテンレール関連金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります カーテンレール本体 カーテンレール用ランナー カーテンレール用ストップ カーテンレール用ブラケット カーテンレール用ジョイント カーテンレール用ソケット カーテンレール用キャップ 継カバー 伸縮吊棒 タッセル・ふさかけ その他カーテンレール関連金具 シェアする マイページ 最近見た商品