冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット

冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。背中のメッシュポケットに付属の冷感保冷剤を入れることで約5℃の冷感が直接背中に当たり心地良く作業が可能です。

用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) イエロー セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品 材質合成繊維 内容量1セット
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 ※冷感保冷剤の追加にはぜひ日本製の0911をお選び下さい。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77622038 30222、OK0900、0911 S 63 105 41
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
77622047 30222、OK0900、0911 M 65 109 42.5
オープン
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
77622056 30222、OK0900、0911 L 67 113 44
オープン
19,980
21,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
77622065 30222、OK0900、0911 LL 69 117 45.5
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
77622074 30222、OK0900、0911 3L 71 125 47
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
77622083 30222、OK0900、0911 4L 73 133 49
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
77622099 30222、OK0900、0911 5L 73 141 51
オープン
21,980
24,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする