冷感保冷剤付 空調付きベスト+USB空調モバイルセット

冷感保冷剤付 空調付きベスト+USB空調モバイルセット OKACHO 冷感保冷剤付 空調付きベスト+USB空調モバイルセット OKACHO 冷感保冷剤付 空調付きベスト+USB空調モバイルセット OKACHO 冷感保冷剤付 空調付きベスト+USB空調モバイルセット OKACHO 冷感保冷剤付 空調付きベスト+USB空調モバイルセット OKACHO 冷感保冷剤付 空調付きベスト+USB空調モバイルセット OKACHO 冷感保冷剤付 空調付きベスト+USB空調モバイルセット OKACHO
(1件のレビュー)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し快適性が高まります。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。

用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) シルバー セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品 材質合成繊維 内容量1セット
注意
※本体付属のバッテリー色ですが、黒または白色になり選べません。予めご了承ください。ファン部は黒色になります。
※本セットにはUSB-ACアダプターは付属していません。スマホなどを充電する市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。USB専用空調ファン、リモコン付きUSBケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、すみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バッテリーの色が予告なく変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77622257 20203、USB空調セット M 65 109 42.5
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
77622248 20203、USB空調セット S 63 105 41
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
77622266 20203、USB空調セット L 67 113 44
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
77622275 20203、USB空調セット LL 69 117 45.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
77622284 20203、USB空調セット 3L 71 125 47
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
77622293 20203、USB空調セット 4L 73 133 49
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
77622309 20203、USB空調セット 5L 73 141 51
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77622266
2022-08-15
用途:
USBで携帯充電も可能
福田会計事務所 様 (サービス業)

猛暑で、空調服が品薄になり、LLサイズの入荷が遅れそうでしたので、
Lサイズにしました。
やはり、少し大きめサイズの方が良いと思いました
猛暑日には、保冷剤も直ぐに常温になり、涼しくないです
バッテリーは、市販の携帯用でも使えて便利です
いざというときは、空調服のバッテリーから、
携帯を充電させることもできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする