メガホン型拡声器
軽量・ストラップ付メガホン
避難誘導・各種イベント等に最適!
拡声器として発話
サイレンを鳴らす
音声の録音と再生
MP3音楽データの再生
最大出力(W)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×220×140(取っ手・突起部除く)
本体質量(g)約723(乾電池含む)
記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)4~32GB対応
使用時間(時間)約50
電源電圧(V)DC6(単2形アルカリ乾電池4本)
動作温度範囲(℃)0~50
付属品ストラップ、USBキャップ×2、取扱説明書(1年間保証書付)
種類ハンドタイプ
有効距離(m)2~3(最適)
内容量1個
注意
※正しくご使用いただくために取扱説明書を読んでからご使用ください。
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 77631208
2023-08-10
- 用途:
- イベント会場での使用
株式会社A-RENTEC'S 様
(サービス業)
全く音を拾わないため、
生の声で喋ってるのと同じ。
拡声器としての機能はほぼ皆無のため、
本製品を購入しましたが、
顧客に対して不満だけがでる商品かと思います。
返品したいくらいの商品でした。
1人が参考にしています