アーテック[学校教材・教育玩具]
ハメパチくんキーホルダー 動物型
使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆
セット内容
本体×1、画紙
材質
プラ、紙
寸法(mm)
56×55×7(画紙46×46)
種類
動物型
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77664415
55971
オープン
¥
319
¥351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください