アーテック[学校教材・教育玩具]
ハメパチくんキーホルダー 動物型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77664415
品番
55971
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆
材質:プラ、紙。サイズ:56×55×7mm(画紙46×46mm)画紙(46×46mm)。セット内容:本体X1、画紙
用途
絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1、画紙
材質
プラ、紙
寸法(mm)
56×55×7(画紙46×46)
種類
動物型