防寒ハンドカバー サーモウォーマー

防寒ハンドカバー サーモウォーマー INFIMO 防寒ハンドカバー サーモウォーマー INFIMO 防寒ハンドカバー サーモウォーマー INFIMO 防寒ハンドカバー サーモウォーマー INFIMO 防寒ハンドカバー サーモウォーマー INFIMO 防寒ハンドカバー サーモウォーマー INFIMO 防寒ハンドカバー サーモウォーマー INFIMO 防寒ハンドカバー サーモウォーマー INFIMO
(1件のレビュー)

600Dオックスとアクリルボアで仕上げた高機能な防寒ハンドルカバー
取付カンタン
クロロプレンゴムを使用したフレックスベルトで装着が簡単(ハンドル外周40cmまで取付可能)
便利なポケット付き
グローブ着用でも扱える便利なストレージポケット
大型車にも対応
ミニバイクからオン・オフロード・ビッグスクーターまで対応(※一部のスクーターなど適合しない車種もあります。)
ご注意
スクーターの一部の車両で取付が出来ない車両があります。(例HONDA リード100等)
特にハンドル周りの外装が肉厚なスクーターにサーモウォーマーを取付けの際はご注意ください。

用途バイクハンドルカバー 材質ポリエステル・アクリルボア ブラック 内容量1双
注意
※この商品はバイクの防寒用として作られたものなので、それ以外の目的で使用しないでください。
※本製品を装着する事で安全運転に支障の出る車両や保安部品の隠れる車両には装着しないでください。
※製品の特性上、アクセル・ブレーキ&クラッチレバー・各スイッチ等の操作性や使用感が装着前とは異なりますので運転はより慎重に安全運転を心がけてください。
※風の強い日は装着前以上にハンドル部分に風圧を受ける場合がありますのでご使用を控えてください。
※使用環境の状況(天候・紫外線等)によっては着衣へ色移りする可能性があります。
※著しく細いハンドルや外周が40センチを超えるハンドル周りの車両には商品の構造上,取付出来ません。
※ストレージポケットが上側に来るよう左右を間違えての取付にご注意ください。
※必ず運転前に本商品がしっかり装着されているか確認してください。
※防水・防風に考慮した商品ですが、車体の構造や装着の仕方、想定を超える雨風の状況では機能しない場合があります。
※本商品を装着することにより傷や塗装剥がれが発生する車両への装着はお控えください。
※本商品が濡れた場合は直射日光を避けた風通しの良い場所でしっかり乾燥させてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77665298 IMA94501
オープン
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77665298
2024-02-08
用途:
バイク用

着けて走ってみると思ったより冷たくなかったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする