缶ビタミンパワーGO!
1本飲むだけで1日分のビタミン12種(※1)に加えて、アミノ酸5種(※2)、クエン酸、ローヤルゼリーという合計19種類の栄養成分がおいしく摂れる栄養機能食品(※3)の炭酸飲料です。
酸味と甘さのバランスがよく爽快な味わいに仕上げました。
(※1)1日分のビタミンとは、栄養素等表示基準値によるものです。12種類のビタミンは以下の通りです。
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸
(※2)アルギニン、イソロイシン、グルタミン酸、バリン、ロイシン
(※3)栄養機能食品(ビオチン)
容量(mL)190
賞味期限12か月
栄養成分エネルギー:92kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:23g、食塩相当量 0g、カリウム 0mg、ナイアシン 13~22mg、パントテン酸 4.8~28.0mg、ビオチン 50~110?g、ビタミンA 770~2400?g、ビタミンB1 1.2~3.8mg、ビタミンB2 1.4~3.3mg、ビタミンB6 1.3~3.7mg、ビタミンB12 2.4~6.6?g、ビタミンC 100~220mg、ビタミンD 5.5~13.1?g、ビタミンE 6.3~13.7mg、葉酸 240~880?g、アルギニン 8mg、イソロイシン 8mg、グルタミン酸 8mg、バリン 8mg、ロイシン 8mg、クエン酸 300mg、ローヤルゼリー 25mg【表示単位:1本(190ml)当たり】
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ローヤルゼリー/炭酸ガス、香料、クエン酸、V.C、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、アルギニン、イソロイシン、グルタミン酸、バリン、ロイシン、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12
内容量1箱(274g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。