コードレスアンカー打込機

コードレスアンカー打込機 サンコーテクノ

プッシュナット不要でセットが容易。
アンカー直打ち。
コードレスで自由自在。
打込み3秒

バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリーリチウムイオン電池 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262 質量(kg)4.6 付属品6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・充電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース 仕様施工時間:約3秒※コンクリート強度FC=21/N/mm2、C-1215/C-1615を使用したメーカー調べによる実測値 内容量1台
注意
※ドブメッキ製品へのご使用はできませんので、予めご了承ください。
※本気で使用できるコンクリート強度はFC=36N/mm2までとなっております。
※本気で他社製品を施工した場合の不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
※不明点はメーカー営業担当へお問い合わせください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SDM-1236-CL 77672429
SDM-1236-CL 77672429
77672429 SDM-1236-CL オールアンカーC・SC・316SC・M12(1260/1270使用不可)
250,000
219,800
241,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77672438 SDM-1636-CL オールアンカーC・SC・316SC(C-D使用不可)・M16(1619使用不可)
250,000
219,800
241,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする