グリーンクロス
フロアカーリング
教室、体育館で気軽にカーリング体験ができます。氷上で行うカーリングの室内版です。滑らすだけで簡単に遊べます。
用途
カーリング体験に
長さ(cm)
43
材質
本体:樹脂、ローラーベアリング:スチール、的:PVC
セット内容
カーリングストーン×8、専用バッグ、ステッキ×2、的×2(丸型、四角型)
幅(cm)
41
高さ(cm)
22
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77674118
EKC100
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません