双眼鏡7×50 FMT-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。
フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。
全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。
気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。
最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。
手にしっくり馴染むエンボスタイプ。
7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。
倍率(倍)7
対物レンズ有効径(mm)50
明るさ51
実視界(°)7.5
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1
アイレリーフ(mm)23
最短合焦距離9.8m
眼幅調整範囲(mm)56-74
質量(g)1380(電池含まず)
寸法(mm)196×218×78.5(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
内容量1台