トルクスリーブ

トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)

スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ハンドル部凹の差込角は3/8SQ、ソケット部凸の差込角は3/8SQでお手持ちのソケットでも対応できます。

用途
通常のスマルクより大きいトルクの製品。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)トルク:±10全長(mm)53幅(mm)20差込角(inch)ハンドル部凹:3/8SQ、ソケット部凸:3/8SQ内容量1本
注意
※ハンドルとビットを取り付け、対象物にトルクハンドルを垂直に合わせ、時計回りに回転させます。
※規定トルクに達するとクリック音がします。以上で締付が完了です。(完了後は締め付けてもハンドルは空回りします。)
※精度±10%、使用可能回数の目安は約5千回です。
※メーカー耐久テスト方法:締付の時に9回のクリック音(90度までの角度締め)が出た時点で1回とカウントします。耐久テスト2万回クリア。
※この商品は手動用です、電動工具には絶対に使用しないで下さい。
全7種類を絞り込む
トルク(N・m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77984638PRC-ETCSL-8.0規定:8
4,700
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
77984674PRC-ETCSL-12.0規定:12
5,400
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
77984595PRC-ETCSL-6.0規定:6
4,700
取扱い終了
77984613PRC-ETCSL-7.0規定:7
4,700
取扱い終了
77984656PRC-ETCSL-10.0規定:10
5,400
取扱い終了
77984699PRC-ETCSL-15.0規定:15
5,700
取扱い終了
77984717PRC-ETCSL-18.0規定:18
5,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする