SIGNET(シグネット)
2ウェイオイルフィルターレンチ
スプリングを内蔵しオイルフィルターをホールド。
用途
オイルフィルターの脱着に。
適合サイズ(mm)
60-80
レンチサイズ(mm)
17(3/8DR)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最少:740×660×620
質量(g)
356
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985408
46944
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください