曜日別特売

スパークプラグスターター

スパークプラグスターター - SIGNET(シグネット)スパークプラグスターター - SIGNET(シグネット)スパークプラグスターター - SIGNET(シグネット)スパークプラグスターター - SIGNET(シグネット)スパークプラグスターター - SIGNET(シグネット)スパークプラグスターター - SIGNET(シグネット)スパークプラグスターター - SIGNET(シグネット)スパークプラグスターター - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

ゴム製でフレックスに動き、プラグを保持。内径9mmは12mm・14mmのプラグに、内径10.2mmは14mm・18mmのプラグに適合します。

用途12mm・14mm・18mmのプラグの取り付け、取り外しに。全長(mm)200質量(g)64内容量1本
注意
※本締めはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798561847122
850
849
934(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: スパークプラグ交換時
医療・福祉・介護関連業

スパークプラグ交換時、手の入りにくい場所でもシリンダーヘッドのねじ山に優しくアクセス出来ます。

対象商品 : 77985618
2023-08-02
用途: 軽トラに

奥まった所のプラグの取り付けに。
慣れた方は最初からプラグレンチを使うが、斜めに入れそうで怖い。
これはゴムなので、その心配は無く安心。
使い易いので、自分のような素人には最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする