福引千本つり大会セット 50名様用(※景品なし)

福引千本つり大会セット 50名様用(※景品なし) - ササガワ福引千本つり大会セット 50名様用(※景品なし) - ササガワ

どのヒモを引けばいいのかな ?大型の福引イベントキットのツールなのでお客様の目を引き盛り上がります。集客にも最適。ヒモのS管に商品を吊り下げてご使用ください。(S管に商品を吊り下げにくい場合は、輪ゴムを巻いて取り付けてください)。50名様用。

組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1540材質ポール: 紙管 ジョイント: プラスチック適合年齢(歳)3以上セット内容ポール大6本(3.1Φ×83cm)、ポール中8本(3.1Φ×60cm)、ポール小6本(3.1Φ×53cm)、ジョイント12個、天板(50穴)1枚(90×60cm)、天板カバー1枚(90×60cm)、三角補強板2枚(25×60cm)、POP(50穴付)1枚(90×25cm)、ヒモ(S管付)50セット、ストッパー50個、輪ゴム20本、組立説明書1枚内容量1セット
注意
※ツールのみの販売です(吊り下げる景品は付属しておりません)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7897234732-9112
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする