リース飾り 手作キット 連獅子
連獅子。折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。友禅紙が華やかで、作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。また、英語の説明書も入っているので、外国の方にも日本の縁起ものを楽しんでいただけます。
寸法(縦×横)(mm)160×160
材質紙、紐 レーヨン、スパンコール PET
セット内容リース、友禅紙、型抜き部品、紐、水引、スパンコール、説明書
仕様用意するもの:工作用ボンド、製作時間:約60分
内容量1ケース(20セット)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |