ALCテコ銀総磨き

ALCテコ銀総磨き 椿モデル ALCテコ銀総磨き 椿モデル ALCテコ銀総磨き 椿モデル

ALCテコバールの椿モデル総磨き仕様です。
ALC、鉄筋作業等テコ部の肉厚が薄いので小さな隙間にもくいつきやすいです。
穴合わせ作業にも使用できるシノ付です。
壁、床等のはがし作業に最適です。

用途バール作業に 全長(mm)800 質量(kg)2.3 幅(mm)75 寸法(mm)75×22×800、約75(テコ部) 内容量1本
注意
※用途以外は使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79137215 6300022013
オープン
18,980
20,878 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする