AHR-U06S 足場ハンマー 0.6kg ショート

AHR-U06S 足場ハンマー 0.6kg ショート MUST TOOL AHR-U06S 足場ハンマー 0.6kg ショート MUST TOOL AHR-U06S 足場ハンマー 0.6kg ショート MUST TOOL

カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群!
握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き!
ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。

用途足場の組立・解体作業に 全長(mm)269 規格0.6kg 質量(kg)0.84 主な用途足場の組立・解体作業に 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79137486 2425
5,380
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする