曜日別特売

ステンレス超極低頭小ねじ

ステンレス超極低頭小ねじ - OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじ - OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじ - OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじ - OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじ - OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじ - OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじ - OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじ - OHSATO(大里)
(2件のレビュー)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。
ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。
パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。

用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
注意
※締め付け過ぎに注意して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ寸法(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80346063M4X101パック(8本)M4100.741.1
オープン
219
241(税込)
当日出荷
80346088M4X121パック(6本)M4120.741.1
オープン
219
241(税込)
当日出荷
80346106M4X161パック(6本)M4160.741.1
オープン
219
241(税込)
当日出荷
80346124M5X121パック(5本)M5120.851.2
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80346088
2024-01-30
用途: 新製品の試作
製造業

取引のあるネジ屋は、箱単位でしか購入出来なくて、2本しか使用しない為購入。
試作に使うにはちょうどよかった。

対象商品 : 80346063
2023-04-12
用途: クルマの車内に部品設置
自動車・二輪車・自転車関連業

袋ナットで固定するのでネジ部の長さがシビアで、また、2本しか必要ないので入数の少ない物、という条件で探したら、この商品に行き着きました。
実店舗のホームセンターも扱っている商品で、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする