T-Force Delta RGB DDR5 16GBx2 動作電圧1.35v Black
RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光
IntelXMP3.0ワンクリックオーバークロックをサポート
電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる
電源管理チップの放熱効率を追求
オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。
高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす
RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート
色ブラック
容量16GB×2
規格DDR5
高さH×長さL×幅W(mm)46.1×144.2×7
保証期間永久保証
互換性Intel:Z690/B660
モジュールタイプDDR5 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
内容量1個