T-Force XTREEM ARGB DDR4 4000MHz 8GBx2 CL値18-22-22-42 動作電圧1.35v White
夜明け空に輝く明星のホワイト
全面に施された透過加工がカラフルな光を放つ
10層のボードが実現する高性能オーバークロック
優れたパフォーマンスと容量向上
安定性と信頼性を検証して厳選された高品質ICチップ
1クリックオーバークロックを実現するO.C.プロファイルのサポート
複数の発光制御ソフトウェアをサポート
台湾の発明特許(特許番号:I703920)
中国の新特許 (証明書番号:CN 210039639 U)
色ホワイト
モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
周波数(MHz)4000
レイテンシーCL18-22-22-42
容量8GB×2
データ転送帯域幅:32000MB/s(PC4 32000)
電圧(V)テスト電圧:1.35
互換性Intel:Z490/Z590、AMD:B550/X570
高さH×長さL×幅W(mm)48.7×133×8.6
保証期間永久保証
規格DDR4
内容量1個