T-Force Delta RGB DDR4 4000MHz 16GBx2 CL値18-24-24-46 動作電圧1.40v White
フルフレームで120°の超広角発光
組み込みフォースフローRGB発光効果
アルミニウム合金製ヒートスプレッダとミニマリズム非対称デザイン
ASUS Aura Syncソフトウェア同期をサポート
最新式JEDEC RC 2.0 PCB
極めて低い1.2~1.4Vの動作電圧による省エネ
XMP2.0ワンクリックオーバークロックテクノロジをサポート
すべての主力マザーボードメーカー認定のQVL
色ホワイト
モジュールタイプ288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC
周波数(MHz)4000
レイテンシーCL18-24-24-46
容量16GB×2
データ転送帯域幅:32000MB/s(PC4 32000)
電圧(V)テスト電圧:1.4
高さH×長さL×幅W(mm)49×147×7
保証期間永久保証
規格DDR4
内容量1個