T-Force Vulcan Z DDR4 3600MHz 16GBx2 CL値18-22-22-42 動作電圧1.35v Gray

T-Force Vulcan Z DDR4 3600MHz 16GBx2 CL値18-22-22-42 動作電圧1.35v Gray Team(チーム)

冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計
高熱伝導接着剤を使用
インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
厳選された高品質IC
XMP2.0サポート
極めて低い動作電圧による省エネ

グレー モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM 周波数(MHz)3600 レイテンシーCL18-22-22-42 容量16GB×2 データ転送帯域幅:28800MB/s(PC4 28800) 電圧(V)テスト電圧:1.35 材質ヒートシンク:アルミニウム製 高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7 保証期間永久保証 規格DDR4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80642188 TLZGD432G3600HC18JDC01
オープン
20,980
23,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする