T-Force Vulcan Z DDR4 3600MHz 32GBx2 CL値18-22-22-42 動作電圧1.35v Gray
冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計
高熱伝導接着剤を使用
インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
厳選された高品質IC
XMP2.0サポート
極めて低い動作電圧による省エネ
色グレー
モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
周波数(MHz)3600
レイテンシーCL18-22-22-42
容量32GB×2
データ転送帯域幅:28800MB/s(PC4 28800)
電圧(V)テスト電圧:1.35
材質ヒートシンク:アルミニウム製
高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7
保証期間永久保証
規格DDR4
内容量1個