T-Force Vulcan Z DDR4 3600MHz 8GBx2 CL値18-22-22-42 動作電圧1.35v Gray
冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計
高熱伝導接着剤を使用
インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
厳選された高品質IC
XMP2.0サポート
極めて低い動作電圧による省エネ
材質ヒートシンク:アルミニウム製
色グレー
規格DDR4
電圧(V)テスト電圧:1.35
高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7
保証期間永久保証
モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
内容量1個