T-Force Delta Max Lite RGB 2.5" SSD SATAⅢ 1TB White Read/Write 550/500/MB/s

T-Force Delta Max Lite RGB 2.5" SSD SATAⅢ 1TB White  Read/Write 550/500/MB/s Team(チーム)

内から光るオーロラホワイト
他に類を見ない発光面積が思いのままに変化する
スマートな最適化
世界初のデュアルコントロールインターフェース
複数の発光制御ソフトウェアをサポート
台湾の新特許 (証明書番号: M583110)
台湾の発明特許 (特許番号: I697761)
United States Patent (number: US10803713B1)
中国の新特許 (証明書番号: CN 209766039 U)

ホワイト インターフェイスSATA III 6Gb/s - With Backwards Compatibility to SATA Rev. 2.0 容量(TB)1 動作電圧(V)DC+5 動作温度範囲(℃)0~70 質量(g)78 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×69.9×9.5 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、MAC OS 10.4 or later、Linux 2.6.33 or later MTBF(時間)1000000 TBW(総書き込み容量)800 データ転送速度ATTO/Crystal Disk Mark:Read up to 550MB/s; Write up to 500 MB/s、IOPS:4K Random Read/Write: 70K/60K IOPS Max 保証期間3年間限定保証 仕様DRAM Cache:None-DRAM Cache 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80642267 T253TM001T0C425
オープン
22,980
25,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする