T-Force Cardea Zero Z440 PCIe Gen4 x4 NVMe1.3 SSD M.2 2TB Type2280 グラフェンヒートシンク付属 Read/Write 5000MB/4400/MB/s
M.2 NVMe PCIe Gen4x4 SSD。最新プラットフォームAMD X570をサポート
卓越したパフォーマンス - 最大5,000 MB/s[1]という読み取り速度。システム全体のスピードとパフォーマンスを強化
3つの放熱要素 - グラフェンと銅の融合により、卓越した放熱性能を実現。0.2 mmという非常に薄い特許取得済みの冷却モジュールにより、装着時の干渉を回避
複数の保護、スマートな管理テクノロジー - SSDの状態を効果的に監視し、その性能を最大限に強化
製品保証 - 5年間の製品保証。無料テクニカルサポートサービス付き
台湾の発明特許 (証明書番号: I703921)
中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
色ブラック
インターフェイスPCIe Gen4 x4 with NVMe 1.3
容量(TB)2
動作電圧(V)DC+3.3
動作温度範囲(℃)0~70
保存温度(℃)-40~85
TBW(総書き込み容量)3600
性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/4400 MB/s、IOPS:Read/Write: 750K/750K IOPS Max
質量(g)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7
湿度(%RH)90 under 40℃ (operational)
振動80Hz~2000Hz/20G
衝撃1500G/0.5ms
MTBF(時間)1700000
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later
保証期間5年間限定保証
内容量1個