曜日別特売

ミストdeクールシャワー 扇風機用

ミストdeクールシャワー 扇風機用 - 後藤ミストdeクールシャワー 扇風機用 - 後藤ミストdeクールシャワー 扇風機用 - 後藤ミストdeクールシャワー 扇風機用 - 後藤ミストdeクールシャワー 扇風機用 - 後藤ミストdeクールシャワー 扇風機用 - 後藤ミストdeクールシャワー 扇風機用 - 後藤ミストdeクールシャワー 扇風機用 - 後藤

扇風機の風にのせて強力にミスト噴射
扇風機の風にのせて強力にミスト噴射
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約1.2円の節水タイプ
扇風機の大きさに合わせてアレンジできる
真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。
ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。
本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。
キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。
放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。

総質量(kg)約0.28チューブ全長(m)チューブ:約3.5材質ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロンセット内容3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10適合ホース内径(Φmm)12~15チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)9.8内容量1個(340g)
注意
※上水道専用です。上水道以外の水では使用しないでください。
※コネクターまでのホースは別売です(適合ホース内径 12~15mm)。
※ホースと蛇口の接続部はしっかり固定してください。
※本品使用に際し、万が一の事故や使用器具や使用周辺の器具類の破損に関しては、メーカー及び販売店は一切の責任を負えませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80642644870419
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする