ミニスポットクーラー COOLME(クールミー)

ミニスポットクーラー COOLME(クールミー) QUADS(クワッズ)

どこにでも運んで気軽にヒンヤリ。私だけのマイスポットクーラー

ホワイト 首振なし 電圧(V)(50/60Hz)AC100 定格消費電力(W)(50/60Hz)140/170 材質ABS 機能回転ガード/冷房・送風切替 電源コード(m)1.3 冷却能力(kW)0.18/0.2 冷媒R290/360g 風量調整3段階 圧縮機レシプロ式 付属品取扱説明書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26.5×40.5 本体質量(kg)8.3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80643457 QS204WH
34,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする