曜日別特売

空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター

空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター - Chrester(コンフォー)空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター - Chrester(コンフォー)空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター - Chrester(コンフォー)空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター - Chrester(コンフォー)空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター - Chrester(コンフォー)空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター - Chrester(コンフォー)

ウイルスを抑え、より清浄な空気をお届けするツインエアーサーキュレーター。
フィルター通過前にUV照射。(ウイルスを不活性化します)
3層フィルターで空気をしっかり清浄。
花粉などの粒子を99.9%除去
ツイン効果による「まろやかな風」で疲れにくい。

風量調整9段階切替電圧(V)(50/60Hz)100消費電力(W)35本体寸法(mm)205×205×945本体質量(kg)4.4モーターDCブラシレス機能UV照射切タイマー左右首振材質リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット (1個)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80643588COOL-X-001Bブラック
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80643597COOL-X-001Wホワイト
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする