衣類乾燥除湿機(ハイブリッド方式)大容量タイプ

衣類乾燥除湿機(ハイブリッド方式)大容量タイプ Panasonic(パナソニック)

「ハイブリッド方式」で大量の洗濯物も、1年中パワフル&スピード衣類乾燥

クリスタルホワイト 適合面積(m2)[木造] 50Hz:19畳(31)/60Hz:21畳(35)、[プレハブ] 50Hz:29畳(48)/60Hz:33畳(54)、[鉄筋] 50Hz:38畳(63)/60Hz:43畳(71) タンク容量(L)5 除湿能力(L/日)[最大] 50Hz:18.0/60Hz:20.0、[定格] 50Hz:15.0/60Hz:17.0 消費電力(W)[最大] 50Hz:800/60Hz:830、[定格] 50Hz:320/60Hz:340 タイプハイブリッド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)662×378×296 本体質量(kg)17.4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80643606 F-YHVX200-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする